Vis de façade à tête laquée W-FS
Vis de façade W-FS
VIS-(BLANC 9010)-A2-FIL-BOIS-4,8X38
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dans les atmosphères industrielles et à proximité de la mer, utiliser de l'acier inoxydable A4.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage de revêtements de façade sur des sous-structures en bois, par exemple Trespa, Eternit). Conforme à la norme DIN 1052.
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre nominal (d1) | 4.8 mm |
Longueur (l1) | 38 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2.6 mm |
Empreinte intérieure | TX20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Longueur filetée | 29 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Couleur | Blanc pur |